山田照明
スタンド(本体のみ)
ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。
高さ1570mm、白熱灯100W相当。
非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)
760・ベース:347・セード:450
材質/仕上
鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)
質量(kg)
8.7
高さ(mm)
1570
取付方式
置き型
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
14.3
口金
E26
色温度(K)
2700
点灯方式
プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0
光源色
電球色
光源寿命
40000
LED
LED電球
適合ランプ
東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱100W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70182894
FD-4191-L
¥
128,100
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください