調光・調色スポットライト

調光・調色スポットライト - 山田照明

ボタン1つで明るさと色温度をコンロール。
明るさと色温度を器具上部のボタン1つで操作します。
クリックで色温度、長押しで明るさを切り替える動作は、脚立に登って手探りで行う事の多いスポットライト調整でも戸惑いを感じさせません。

仕様電源内蔵。調光スイッチ付(調光:8段階/調色:5段階)。ミディアム21°。長さ(mm)181材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、ABS樹脂(白色)、真鍮(クロームメッキ)質量(kg)0.8直径(Φmm)60高さ(mm)259タイプLED一体型電圧(V)AC100消費電力(W)12色温度(K)2700~5000取付け方法ダクトタイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.5LEDLED 12.0W光束(Lm)(LED)822LED寿命(時間)40000配光角度(°)21調光方式ボリューム・スイッチ可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)85近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源ダイクロハロゲン75W相当調色の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70184084SD-4445
49,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする