仕様電源内蔵。調光スイッチ付(調光:8段階/調色:5段階)。ミディアム21°。
長さ(mm)181
材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、ABS樹脂(白色)、真鍮(クロームメッキ)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)60
高さ(mm)259
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
消費電力(W)12
色温度(K)2700〜5000
取付け方法ダクトタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.5
LEDLED 12.0W
光束(Lm)(LED)822
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)21
調光方式ボリューム・スイッチ
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)85
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源ダイクロハロゲン75W相当
調色の可否可