山田照明
スタンド(本体のみ)
スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。
仕様
対応セード(KT-4073)
幅(mm)
550
材質/仕上
鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)
3.4
直径(Φmm)
ベース:220、セード:320
高さ(mm)
580
タイプ
LED電球
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.2
光源
E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)
2700
取付け方法
置き型
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:89.5
パターン
点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)
376
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
内容量
1個
注意
※別途セードをお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70184249
TD-4148-L
¥
89,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください