電源ケーブル 3P-2P

電源ケーブル 3P-2P - エレコム電源ケーブル 3P-2P - エレコム電源ケーブル 3P-2P - エレコム電源ケーブル 3P-2P - エレコム電源ケーブル 3P-2P - エレコム電源ケーブル 3P-2P - エレコム電源ケーブル 3P-2P - エレコム
(15件のレビュー)

家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。

仕様【ノイズカット】×付属品なし長さ(m)1.8定格125V 7A (700W以下でご使用ください。)コネクタ形状【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス主な用途パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。コンセント【ロック】×パッケージC内容量1本
注意
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34691991KT-218
1,050
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34691991
2024-02-17
用途: 機械のプラグ交換
その他業種

機械のプラグ交換用に使用。安価で耐久もあり、良いと思います

対象商品 : 34691991
2023-08-04
用途: 商品の付属品として
卸売・小売業

長さも良く、品質も良く、コスパも良く、商品の付属品として購入させて頂いてます。

対象商品 : 34691991
2021-02-04
用途: 引っ越しなど
サービス業

量販店で探すとあまり安くは置いていません。取替用途でリサイクル品ではあんまり、といった場合には無難な品物と思います。

対象商品 : 34691991
2020-10-21
用途: プロジェクターの電源に使用して、オンライン会議に流します。
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部

電源コードが紛失して使用出来なかったので使用出来るように
なったのは非常に良い。無理して買ったプロジェクターなのに
管理が悪かったと反省しています。

対象商品 : 34691991
2020-08-28
用途: 試験機
ヒロセ電機株式会社製造業

3Pのタイプとアース線付きの2種が選択でき、使いやすい。安価で欠品が無くよく使用しています。

対象商品 : 34691991
2020-07-05
用途: 計測器の電源ケーブルとして使用
その他業種

消費電力が少ない機器の電源ケーブルとしては問題無く、安価で使い易い

対象商品 : 34691991
2019-09-27
用途: デッキの電源ケーブルに
農・林・水産業

中古で購入したオープンデッキ(A-3300SX)の電源インレットが無く、コードを直結してありました。元々は2Pだったようですが、3Pのインレットがぴったりはまったためこれを購入、しっかりはまって大満足です。

対象商品 : 34691991
2019-11-20
用途: 工程管理

海外から購入したプリンターのケーブルが特殊な形状だったのでこちらを購入しました。
特に問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする