曜日別特売

LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)

LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) - エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) - エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) - エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) - エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) - エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) - エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) - エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) - エレコム
(4件のレビュー)

周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63426196LD-GPAT/BK101個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約1※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,430
989
1,088(税込)
当日出荷
63426205LD-GPAT/BK1001個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約10※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
3,550
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
63426214LD-GPAT/BK201個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約2※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,670
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63426223LD-GPAT/BK301個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約3※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,910
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63426239LD-GPAT/BK501個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約5※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
2,380
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63426248LD-GPAT/BK701個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約7※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
2,860
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75916242LD-GPAT/BU1501本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約15ブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
5,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75916251LD-GPAT/BU1001本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約10※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
4,190
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75916267LD-GPAT/BU5001本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約50※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
16,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
75916276LD-GPAT/BU2001本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約20※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
7,150
3,490
3,839(税込)
当日出荷
75916285LD-GPAT/BU3001本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約30※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
10,560
5,098
5,608(税込)
当日出荷
75916294LD-GPAT/BU501本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約5※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
2,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75916303LD-GPAT/BU301本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約3※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
2,160
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75916312LD-GPAT/BU201本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約2※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,850
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75916321LD-GPAT/BU151本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約1.5※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,690
989
1,088(税込)
当日出荷
75916337LD-GPAT/BU701本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約7※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
3,360
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75916346LD-GPAT/BU051本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約0.5※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,330
899
989(税込)
当日出荷
75916355LD-GPAT/BU101本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約1※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,540
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75916303
2024-06-05
用途: PC備品

CAT5からの更新。問題無く使用中。体感で早くなったと思います。

対象商品 : 75916285
2020-07-11
用途: 防犯カメラの配線
サービス業

作りもしっかりしていて、線も太く丈夫な感じがします。

対象商品 : 75916321
2018-01-18
用途: メールの確認
農・林・水産業

耐用年数の確認にもう少し時間が必要だが今のところ良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 75916303
2017-09-19
用途: パソコン等への接続
有限会社 ティエルアイ

LANケーブルの取り外しを常時行うので、ツメが折れて何時も買い換えていたのですが、此方の商品はどうかな?? 見た目はしっかりしており、根元も動くので長持ちするかも。期待したいと思います。耐久性が未だ解らないので星は4個で・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする