タイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換

タイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換 - エレコムタイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換 - エレコムタイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換 - エレコムタイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換 - エレコムタイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換 - エレコムタイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換 - エレコムタイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換 - エレコムタイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換 - エレコム

一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。)
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。
※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
※VGAは音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ
VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。
追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。)
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

ブラック規格HDCP1.4、DPCP1.0 (※HDMIのみ)ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブ特性なしケーブル太さ(mm)3.9対応解像度HDMI(4K×2K@30Hz)/VGA(1920×1200@60Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54928309AD-CHDMIVGABK
10,630
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする