エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。
エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。
LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。
2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【シールドケーブル】×、【十字介材入りケーブル】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○セット内容RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1色ブルー、【中継コネクタ】ホワイト質量(g)【中継コネクタ】6規格【ケーブル】Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応)材質(シース)PVC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【中継コネクタ】14.7×29.8×16.3構成【ケーブル導体】ヨリ線芯数【ケーブル】8芯ケーブル長(mm)100結線方式【ケーブル】クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線)ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)【ケーブル】1伝送帯域(MHz)【ケーブル】100まで導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止【爪折れ防止カバー付きコネクタ】×内容量1式