TRUSCO
防水コードヒーター
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。
非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。
巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。
外径Φ2.5mmのひも状です。
材質
シリコン
電源(V)
100
外径(Φmm)
(コード)2.5
内容量
1本
注意
※規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
500
1000
2000
3000
4000
5000
容量(W)
選択してください
15
30
60
90
120
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
容量(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70165726
WPCH1-120W4000
207-6997
4000
70
120
64-8773-54
¥
18,330
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165735
WPCH1-150W5000
207-6998
5000
80
150
64-8773-55
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165744
WPCH1-15W500
207-6999
500
30
15
64-8773-56
¥
6,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165753
WPCH1-30W1000
207-7000
1000
40
30
64-8773-57
¥
8,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165769
WPCH1-60W2000
207-7002
2000
50
60
64-8773-58
¥
11,660
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165778
WPCH1-90W3000
207-7003
3000
60
90
64-8773-59
¥
15,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。