曜日別特売

防水リボンヒーター

防水リボンヒーター - TRUSCO防水リボンヒーター - TRUSCO

発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。
耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。
表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。

電源(V)100材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3内容量1本
注意
※規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
長さ(mm)
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70165787WPRH1-100W2000100200012207-698612064-8773-75
19,330
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165796WPRH1-150W3000150300012207-698716064-8773-76
24,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165805WPRH1-200W4000200400012207-698834064-8773-77
28,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165814WPRH1-250W5000250500012207-698920064-8773-78
30,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165823WPRH1-375W7500375750012207-699025064-8773-79
48,330
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165839WPRH1-50W100050100012207-69918064-8773-80
13,330
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする