曜日別特売

タイムレコーダー

タイムレコーダー - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー - アマノ[事務用品/清掃用品]
(1件のレビュー)

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続によりアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。

用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。印字回数4または8回仕様打刻数:4または8回/日トラスコ品番250-9352幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)236奥行(mm)100アズワン品番64-5212-84登録人数60内容量1台
注意
※メーカーの提供サービスについては、メーカーサイトをご確認ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
登録人数
印字回数
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144638MX-3000604または8回156100
59,500
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 勤怠管理
卸売・小売業

コネクテッドツールに無料コースがあるので購入したのに、2025年12月以降、3000円/月+従業員数(6名までは含まれる)×300円(税抜き)に改悪されます。絶対買わない方が良いですよ、こんな詐欺みたいな会社の機械。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする