掲示用抗菌ファイルスタンド

掲示用抗菌ファイルスタンド - tarifold掲示用抗菌ファイルスタンド - tarifold掲示用抗菌ファイルスタンド - tarifold掲示用抗菌ファイルスタンド - tarifold掲示用抗菌ファイルスタンド - tarifold掲示用抗菌ファイルスタンド - tarifold掲示用抗菌ファイルスタンド - tarifold掲示用抗菌ファイルスタンド - tarifold

抗菌仕様のファイルのため衛生面に優れています。
10枚まで自在に掲示物を増やすことができます。
ファイルはリサイクル可能なポリプロピレンを使用しています。
ファイリング用の金具はピボットで丈夫です。
簡単に組立、取り付けできます。

用途掲示物の保管、掲載用サイズA4材質フレーム:ステンレス、ポケット:ポリプロピレン(抗菌仕様)タイプタテ型背幅(mm)285縦(mm)350収納枚数(枚)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
背幅(mm)
縦(mm)
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701487254145672853500.7A4収納ファイル×10、壁取り付け部品
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
701487344348072853501.3A4収納ファイル×10、据え置きスタンド
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする