(TM)”キュービトロン(TM)(R)切断砥石”

(TM)”キュービトロン(TM)(R)切断砥石” - 3M(スリーエム)

取付穴径10mmタイプの切断砥石です。
精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます。
砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます。
従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします。

用途ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断にトラスコ品番207-2090粒度#60砥材精密成型砥粒質量(g)120穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度S使用工具ロンググラインダー、ディスクグラインダー外径(Φmm)100刃厚(mm)1適合材ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑アズワン品番64-8366-54内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7014644933460
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする