曜日別特売

(TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク

(TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク - 3M(スリーエム)

キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。

用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500基材最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533)外径(Φmm)152適合材金属内容量1箱(50枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7014645831371 AAD B207-2075#8066064-8365-28
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
7014646731372 AAD B207-2076#12045064-8365-29
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
7014647631374 AAD B207-2077#18045064-8365-30
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
7014648531481 AAD B207-2078#22042064-8365-36
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
7014649431482 AAD B207-2079#24042064-8365-37
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
7014650331483 AAD B207-2080#32042064-8365-38
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
7014651931484 AAD B207-2081#40042064-8365-39
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする