曜日別特売

ボアバフ

ボアバフ - コンパクトツールボアバフ - コンパクトツール
(2件のレビュー)

通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。

用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに材質ウール、ウレタンスポンジ厚さ(mm)30
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152268A21311個206-3417118064-8395-42
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70152277A21301枚206-34164717564-8395-41
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70152268
2024-08-05
用途: ゴルフクラブ等の艶出し仕上げ
ゴルフショップ 7卸売・小売業

実用的で、とてもきれいに仕上がりました。扱いやすいいい品でした。

対象商品 : 70152277
2023-04-25
用途: 磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディ磨きに使用
最終段階のポリマーワックス仕上げ手作業より時間短縮され作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする