曜日別特売

タップ

タップ - リコイルジャパンタップ - リコイルジャパン

ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。

用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級内容量1本
全14種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び寸法
ピッチ(mm)
質量(g)
ハンドル径(Φmm)
先端形状
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
下穴径(Φmm)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7015653845025-M2.00.442.8中タップ10452.82.24#2 M2-0.4002.12.24
6,0004,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
7015654745255-M2.50.4553.15中タップ11483.152.50#2 M2.5-0.4502.62.5
4,2003,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
7015655645035-M3.00.553.15中タップ13503.552.80#2 M3-0.5003.22.8
3,4002,698
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
7015656545045-M4.00.795中タップ165854.00#2 M4-0.7004.24
3,6002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
7015657445055-M5.00.8146.3中タップ196655.00#2 M5-0.8005.25
3,6002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
7015658345065-M6.01238中タップ22726.36.30#2 M6-1.0006.36.3
3,6002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
7015659945105-M10.01.5499中タップ298997.10#2M10-1.50010.47.1
6,0004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
7015660845125-M12.01.757311.2中タップ11.29511.29.00#2 M12-1.75012.59
8,4006,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
7015661745145-M14.0210112.5中タップ3210212.510.00#2 M14-2.00014.510
11,2007,998
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
7015662645165-M16.0213714中タップ371121411.20#2 M16-2.00016.511.2
12,0009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
7015663545185-M18.02.518216中タップ381181612.50#2 M18-2.50018.812.5
20,00015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
7015664445205-M20.02.524818中タップ451301814.00#2 M20-2.50020.814
18,00014,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
2870443845085-M8.01.25-10-2480888.38
4,8003,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
6415973645145【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M14.0210112.5中タップ3210212.510.00#2 M14-2.00014.510
10,8007,790
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする