日動工業
全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V
接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。
12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。
RoHS対応製品です。
用途
バッテリーの充電に
適合バッテリー
12/24/36/48V(30~450Ah)
入力電圧(V)
単相100/単相200(切替スイッチ)
トラスコ品番
252-2336
コード
入力コード:2.0mm
2
×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm
2
×1.0m(赤・黒)クリップ付
アズワン品番
64-9175-94
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※直列充電の場合に接続するバッテリー容量は、全て同じ物を接続してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145794
ANB-1248V2
223
300
139
4.5
¥
125,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください