RUP
メッシュコンテナ オープンタイプ
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです。
物を出し入れしやすく多目的に使用できます。
スタッキング(積み上げ)が可能です。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
フタなし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136037
18OF
18
377×430×190
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136046
9OF
9
245×370×160
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください