収納ケース 0.07L クリア

収納ケース 0.07L クリア - RUP収納ケース 0.07L クリア - RUP収納ケース 0.07L クリア - RUP収納ケース 0.07L クリア - RUP
スタッキングトラスコ品番195-6713質量(g)240フタフタ付きアズワン品番64-8316-53コンテナ種類ベタ目内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701360640.07C-PK100.07クリア
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする