曜日別特売

収納ケースReally Useful BOX 単品

収納ケースReally Useful BOX 単品 - RUP収納ケースReally Useful BOX 単品 - RUP収納ケースReally Useful BOX 単品 - RUP収納ケースReally Useful BOX 単品 - RUP収納ケースReally Useful BOX 単品 - RUP収納ケースReally Useful BOX 単品 - RUP収納ケースReally Useful BOX 単品 - RUP収納ケースReally Useful BOX 単品 - RUP

ー40℃~80℃の環境下で使用できます。
A4サイズの収納に最適です。
オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。
バックル式のしっかりした蓋付きです。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。

用途様々なモノの収納用に。スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付き外寸法・奥行(mm)255コンテナ種類ベタ目内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例7013613422C22800×255×155クリア
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013614322TSMK22800×255×155グレー
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
701361594C4395×255×88クリア
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
701361684TSMK4395×255×88グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
701361779C9395×255×155クリア
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
701361869TSMK9395×255×155グレー
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする