曜日別特売

収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付)

収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) - RUP収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) - RUP収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) - RUP収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) - RUP収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) - RUP収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) - RUP収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) - RUP収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) - RUP

細かいモノを分かりやすく収納できます。
壁取け用穴付きフレームとセットです。

用途小物などの収納用に。スタッキング付属品壁取付用フレーム材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付きコンテナ種類ベタ目内容量1セット
注意
※壁取付用ネジは別売です。
※収納用ディバイダーは使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701361950.14-16ORGCLEAR0.14280×224×65クリア
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
701362040.3-16ORGC0.3375×310×125クリア
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
701362130.3+0.2ORGC0.2・0.3285×165×65クリア
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
701362290.3+0.2ORGTSMK0.2・0.3285×165×105グレー
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする