Berger
マルチツールアームバーコルク
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
質量(g)
96
材質
ステンレス
全長(mm)
165
収納寸法・長さ(mm)
91
刃長(mm)
63
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70133334
1052453
オレンジ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133343
1052456
ゴールド
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください