替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379

替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379 - martor替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379 - martor替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379 - martor替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379 - martor

鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。

適合本体SECUNORM 380材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番207-1804全長(mm)109.5質量(g)66刃厚(mm)0.5アズワン品番64-8370-41内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701475873790.5
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする