曜日別特売

シートカッター SECUMAX PLASTICUT

シートカッター SECUMAX PLASTICUT - martorシートカッター SECUMAX PLASTICUT - martorシートカッター SECUMAX PLASTICUT - martorシートカッター SECUMAX PLASTICUT - martorシートカッター SECUMAX PLASTICUT - martorシートカッター SECUMAX PLASTICUT - martorシートカッター SECUMAX PLASTICUT - martorシートカッター SECUMAX PLASTICUT - martor

極薄モデルで収納や持ち運びに困りません。
シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
ドイツ製で最高品質です。

用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、薄紙などの切断に材質(刃)ステンレス(チタンコーティング)材質(本体)プラスチック全長(mm)76刃厚(mm)0.3長さ(mm)76幅(mm)3内容量1箱(10丁)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701476660004692275透明
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
701476750034691282-
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする