martor
替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 92C
セーフティカッター用セラミック替刃です。
通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります。
トラスコ品番
207-1918
適合本体
32000110/122001/124001
全長(mm)
26
質量(g)
11
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
セラミック
アズワン品番
64-8344-15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147718
1792
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください