プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。

用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向内容量1個
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
差込角(mm)
寸法H(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70148847T2MN10-QL195-25910.296.3518.32~10
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
70148856T2MN15-QL195-25920.296.3518.33~15
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
70148865T3MN25-QL195-25930.39.521.55~25
21,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする