カネ三
ハイモルタル土間コテ
コテ板面はFRP製です。
裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途
モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業に
トラスコ品番
851-0886
質量(g)
430
こて部全長(mm)
450
アズワン品番
64-8553-58
先幅(mm)
95
材質(鏝板)
FRP
元幅(mm)
115
内容量
1丁
注意
※高温の所に長く置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151857
HMD-450
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください