リコイルジャパン
タング折取工具(マグネット式)
工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。
折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。
用途
インサートの挿入後のタング折取に
全長(mm)
100
先端形状
フラット
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
シャンク径(Φmm)
ハンドル径(Φmm)
使用ボルトねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156653
M59280
206-9275
31
7.003/8-16、M10-1.5
M9:8.00/M10:9.00
M9×1.0/M10×1.5
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
70156669
M59380
206-9276
42
9.501/2-12、1/2-13、M12-17.5
11.2
M12×1.75
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください