SapiSelco
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)
寒冷地で使用できます。
用途
屋内外でのケーブル結束用。
材質
ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-50~85
規格
REACH、RoHS、UL94
特性
耐寒
内容量
1袋(100本)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
質量(g)
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
最小結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136493
SEL.ICE.210R
140
36
67
3.5
1.1
180
3
オープン
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
70136509
SEL.ICE.223R
200
51
140
4.5
1.4
220
3
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
70136518
SEL.ICE.425R
280
76
185
4.5
1.4
220
5
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
70136527
SEL.ICE.426R
360
101
237
4.5
1.4
220
5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌々日出荷
70136536
SEL.ICE.434R
360
101
546
7.5
1.8
540
5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください