曜日別特売

耐熱150℃収縮チューブ

耐熱150℃収縮チューブ - TRUSCO耐熱150℃収縮チューブ - TRUSCO耐熱150℃収縮チューブ - TRUSCO

耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。
耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。
工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。
透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。

収縮率(%)50材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~150内容量1袋(10本)
全12種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70140684HR150-1.6BK1.60.80.2612
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140693HR150-1.6T1.60.80.261透明2
4,170
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140709HR150-2.4BK2.41.20.2612.5
6,210
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140718HR150-2.4T2.41.20.261透明2.5
5,580
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140727HR150-3.2BK3.21.60.2616
7,480
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140736HR150-3.2T3.21.60.261透明6
6,550
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140745HR150-4.8BK4.82.40.2617
8,040
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140754HR150-4.8T4.82.40.261透明7
8,430
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140763HR150-6.4BK6.43.20.2619
11,550
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140779HR150-6.4T6.43.20.261透明9
10,270
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140788HR150-9.5BK9.54.80.30110.6
16,830
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140797HR150-9.5T9.54.80.301透明10.6
15,120
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする