曜日別特売

ハイパーソフト放熱シート 5578H

ハイパーソフト放熱シート 5578H - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5578H - 3M(スリーエム)

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)

用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。硬度(アスカーC)38難燃性UL94 V-0基材アクリル系白色体積抵抗率(Ωcm)1.7×1012耐熱温度(℃)130熱伝導率(W/mk)3.5危険物の類別非危険物絶縁破壊強度(kV/mm)19内容量1枚
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱伝導率(W/mk)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701462665578H-2.5 220 TN3.5220×220×2.5207-198430265-1956-22
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
701462755578H-3.0 220 TN3.5220×220×3.0207-198536265-1956-23
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
701462845578H-3.5 220 TN3.5220×220×3.5207-198642265-1956-24
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
701462935578H-4.0 220 TN3.5220×220×4.0207-198748365-1956-25
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
701463095578H-4.5 220 TN3.5220×220×4.5207-198854365-1956-26
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
701463185578H-5.0 220 TN3.5220×220×5.0207-198960365-1956-27
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする