ハイパーソフト放熱シート 6550H

ハイパーソフト放熱シート 6550H - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 6550H - 3M(スリーエム)

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)

用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)8.0×1011絶縁破壊強度(kV/mm)15難燃性UL94 V-0耐熱温度(℃)130硬度(アスカーC)5白色熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物内容量1枚
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701463276550H-2.5 220 TN302220×220×2.5
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
701463366550H-3.0 220 TN362220×220×3.0
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
701463456550H-3.5 220 TN422220×220×3.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
701463546550H-4.0 220 TN483220×220×4.0
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
701463636550H-4.5 220 TN543220×220×4.5
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
701463796550H-5.0 220 TN603220×220×5.0
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする