LEDテープライト Viewdi

LEDテープライト Viewdi - トライトLEDテープライト Viewdi - トライト

点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。

用途間接照明、棚下照明として幅(mm)13.6質量(g)48電圧(V)DC12ピッチP(mm)(電球)16.6内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
長さ(m)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70153223TLVD503-33P-3195-46953000321.65000
20,440
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153239TLVD503-33P-2195-46962000310.85000
14,280
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153248TLVD503-33P-1195-4697100027.25000
8,120
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153257TLVD273-33P-3195-4730300013.65000
20,440
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153266TLVD273-33P-2195-47312000310.82700
14,280
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153275TLVD273-33P-1195-4732100027.22700
8,120
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする