LEDテープライト Viewdi Plus

LEDテープライト Viewdi Plus - トライトLEDテープライト Viewdi Plus - トライトLEDテープライト Viewdi Plus - トライトLEDテープライト Viewdi Plus - トライトLEDテープライト Viewdi Plus - トライトLEDテープライト Viewdi Plus - トライト

点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
DC24Vテープライトです。

質量(g)52電圧(V)DC24消費電力(W)36球数300球内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70153336TLVD+272-16.6P-5195-47381062(1mあたり/参考値)
45,640
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153345TLVD+352-16.6P-5195-47391062
45,640
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153354TLVD+502-16.6P-5195-47401177(1mあたり/参考値)
45,640
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153379TLVD+B2-16.6P-5195-4742600、120(1mあたり/参考値)
65,240
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153363TLVD+652-16.6P-5195-47411177
45,640
取扱い終了
70153388TLVD+R2-16.6P-5195-47431200、240(1mあたり/参考値)
65,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする