トライト
LED調光仕様シームレス
調光可能なシームレス照明です。
セット内容
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×1、皿タッピングビス×1
幅(mm)
29
高さ(mm)
38
入力電圧(V)
AC100~200(50/60Hz)
色温度(K)
2700
電圧(V)
AC90~242
内容量
1本
注意
※調光には別途コントローラー(パナソニック製、型番:WTC57582W)が必要です。
※ご使用の際は、パワーコード(TLSM009)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
明るさ(Lm)
消費電力(W)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70153406
TLSML900-271D
240
950
1550
14.5
29×650×38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153397
TLSML1200-271D
300
1250
2000
18.5
29×1250×38
オープン
取扱い終了
70153415
TLSML600-271D
185
650
1000
9.5
29×650×38
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください