ニチフ
ミニプラグジョイントコネクタ
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途
幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
材質
成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
種類
プラグジョイントコネクタ
適合規格
電機用品安全法<PS>E
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
最高使用温度(℃)
(絶縁体)120
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.6~2.0
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70153616
NPJM R01-2P
1箱(20個)
195-6144
透明
160
レセプタクルコネクタMコネクタM2
64-8623-24
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
70153625
NPJM B02-2P
1箱(10個)
195-6145
黒
180
ターミナルブロックM2
64-8623-21
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70153634
NPJM B02-3P-H
1箱(10個)
195-6146
黒
240
ターミナルブロックM2
64-8623-22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表