リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh)

リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) - Panasonic(パナソニック)リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) - Panasonic(パナソニック)リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) - Panasonic(パナソニック)リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) - Panasonic(パナソニック)リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) - Panasonic(パナソニック)

スマートフォンやタブレットなどを電源アダプタ不要で直接充電できるUSBコンセント4口とAC出力コンセント2個を搭載しています。
1500VAの高出力で停電時も一度に多くの機器が接続可能です。
付属の固定スタンドを設置することで、震度6強レベルの地震での転倒を防止する高い耐震性を実現しました。
機器瑕疵保証・蓄電容量保証10年、長期間ご使用いただくための充実したサポートです。

用途
工事不要のBCP(事業継続計画)対策に。
必要に応じて設置場所を変更したい場合に。
在宅時間が増え心配な電気代対策に。
災害時の備えに。
トラスコ品番250-4834幅(mm)625質量(kg)65高さ(mm)598奥行(mm)240出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100定格出力容量(VA)1500内容量1台
注意
※受注生産品のためキャンセルおよび返品は不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144306LJSF35
1,450,000
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする