エーワン[不織布]
不織布内袋 巾着
雑貨や洋服など、商品をやさしく守る巾着タイプの不織布製内袋です。
用途
雑貨や洋服などの保管に
材質
ポリプロピレン
内容量
1袋(10枚)
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
L
LL
M
S
SS
色
白
黒
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151473
KW0001AQ10
SS
白
0.1
250
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70151489
KW0001AR10
SS
黒
0.1
250
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70151498
KW0002AQ10
S
白
0.1
350
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70151507
KW0002AR10
S
黒
0.1
350
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70151516
KW0003AQ10
M
白
0.1
450
400
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70151525
KW0003AR10
M
黒
0.1
450
400
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70151534
KW0004AQ10
L
白
0.2
550
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
70151543
KW0004AR10
L
黒
0.2
550
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
70151559
KW0005AQ10
LL
白
0.2
650
600
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
70151568
KW0005AR10
LL
黒
0.2
650
600
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください