エーワン[不織布]
保冷平袋
外側、内側にアルミ生地を使った、安価で遮光性の高い保冷平袋です。
用途
カタログや書類の持ち運びに
材質
ポリプロピレン
色
シルバー
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151577
LC0621AA50
0.7
200
275
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
70151586
LC0622AA50
1
245
325
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
70151595
LC0623AA50
1.2
280
375
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください