曜日別特売

疲労軽減マット

疲労軽減マット - NOTRAX疲労軽減マット - NOTRAX疲労軽減マット - NOTRAX疲労軽減マット - NOTRAX

食品産業向けの疲労軽減マットで、オイル・グリースに耐性があります。
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。
表面は滑り止め仕様になっています。
端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。

用途食品加工工場、キッチン・調理ラインなどでの立ち作業にトラスコ品番217-8421材質ニトリルゴム100%長さ(mm)910幅(mm)610厚さ(mm)12.7質量(kg)5.6ブルー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×12.7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147779526S0023BU
32,637
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする