曜日別特売

ピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 4ドラム缶用 ドレンつき

ピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 4ドラム缶用 ドレンつき - ピグ

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。
丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。
滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。
ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。

用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレントラスコ品番250-1887質量(kg)63.5高さ(mm)222タイプドラム缶4缶用奥行(mm)1588間口(mm)1588危険物の類別非危険物差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×102差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×102内容量1台
注意
※60℃以上の液体には使用しないでください。
※全ての薬品に対応するわけではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70166426PAK672BK-WD284
229,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする