TRUSCO
フレキシブルリボンヒーター 100W
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。
取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途
配管等の加熱・保温に
電源(V)
100
容量(W)
100
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
長さ(m)
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70163355
FRH100-201000
100
1
20
207-6736
50
64-8529-03
¥
8,160
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163364
FRH100-201500
100
1.5
20
207-6737
70
64-8529-04
¥
10,250
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163373
FRH100-202000
100
2
20
207-6738
90
64-8529-05
¥
12,250
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163389
FRH100-202500
100
2.5
20
207-6739
110
64-8529-06
¥
14,330
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163398
FRH100-203000
100
3
20
207-6740
140
64-8529-07
¥
16,330
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163407
FRH100-251000
100
1
25
207-6741
70
64-8529-08
¥
8,160
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163416
FRH100-251500
100
1.5
25
207-6742
90
64-8527-69
¥
10,250
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163425
FRH100-252000
100
2
25
207-6743
110
64-8527-70
¥
12,250
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163434
FRH100-252500
100
2.5
25
207-6744
140
64-8527-71
¥
14,330
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163443
FRH100-253000
100
3
25
207-6745
160
64-8527-72
¥
16,330
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163459
FRH100-301000
100
1
30
207-6746
100
64-8529-09
¥
9,660
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163468
FRH100-301500
100
1.5
30
207-6747
120
64-8529-10
¥
12,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163477
FRH100-302000
100
2
30
207-6748
70
64-8529-11
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163486
FRH100-302500
100
2.5
30
207-6749
90
64-8529-12
¥
16,910
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163495
FRH100-303000
100
3
30
207-6750
110
64-8529-37
¥
19,330
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163504
FRH100-401000
100
1
40
207-6751
100
64-8529-38
¥
9,660
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163513
FRH100-401500
100
1.5
40
207-6752
120
64-8529-39
¥
12,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163529
FRH100-402000
100
2
40
207-6753
160
64-8529-40
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163538
FRH100-402500
100
2.5
40
207-6754
200
64-8529-41
¥
16,910
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163547
FRH100-403000
100
3
40
207-6755
220
64-8529-42
¥
19,330
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163556
FRH100-501000
100
1
50
207-6756
100
64-8529-43
¥
10,660
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163565
FRH100-501500
100
1.5
50
207-6757
120
64-8529-44
¥
13,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163574
FRH100-502000
100
2
50
207-6758
160
64-8529-45
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163583
FRH100-502500
100
2.5
50
207-6759
200
64-8529-46
¥
18,660
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163599
FRH100-503000
100
3
50
207-6760
220
64-8529-47
¥
21,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。