曜日別特売

フレキシブルリボンヒーター 150W

フレキシブルリボンヒーター 150W - TRUSCO

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。
取付用の紐付きで、着脱が簡単です。

用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163608FRH150-201000207-67612070164-8529-48
8,660
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163617FRH150-201500207-676220801.564-8529-49
10,830
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163626FRH150-202000207-676320100264-8529-50
13,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163635FRH150-202500207-6764201102.564-8529-51
15,160
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163644FRH150-203000207-676520140364-8529-52
17,330
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163653FRH150-251000207-676625100164-8529-53
8,660
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163669FRH150-251500207-6767251201.564-8529-54
10,830
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163678FRH150-252000207-67682570264-8529-55
13,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163687FRH150-252500207-676925902.564-8529-56
15,160
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163696FRH150-253000207-677025110364-8529-57
17,330
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163705FRH150-301000207-677130100164-8529-58
10,330
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163714FRH150-301500207-6772301201.564-8529-59
12,910
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163723FRH150-302000207-67733070264-8529-60
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163739FRH150-302500207-677430902.564-8529-61
18,080
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163748FRH150-303000207-677530110364-8529-62
20,660
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163757FRH150-401000207-677640100164-8529-63
10,330
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163766FRH150-401500207-6777401201.564-8529-64
12,910
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163775FRH150-402000207-677840160264-8529-65
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163784FRH150-402500207-6779402002.564-8529-66
18,080
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163793FRH150-403000207-678040220364-8529-67
20,660
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163809FRH150-501000207-678150100164-8529-68
11,330
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163818FRH150-501500207-6782501201.564-8529-69
14,160
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163827FRH150-502000207-678350160264-8529-70
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163836FRH150-502500207-6784502002.564-8529-71
19,830
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163845FRH150-503000207-678550220364-8529-72
22,660
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする