曜日別特売

フレキシブルリボンヒーター 200W

フレキシブルリボンヒーター 200W - TRUSCO

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。
取付用の紐付きで、着脱が簡単です。

用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163854FRH200-201000207-67882070164-8529-73
9,160
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163863FRH200-201500207-678920801.564-8529-74
11,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163879FRH200-202000207-679020100264-8529-75
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163888FRH200-202500207-6791201102.564-8529-76
16,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163897FRH200-203000207-679220140364-8529-77
18,330
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163906FRH200-251000207-679325100164-8529-78
9,160
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163915FRH200-251500207-6794251201.564-8529-79
11,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163924FRH200-252000207-67952570264-8529-80
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163933FRH200-252500207-679625902.564-8529-81
16,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163949FRH200-253000207-679725110364-8529-82
18,330
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163958FRH200-301000207-679830100164-8529-83
11,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163967FRH200-301500207-6799301201.564-8529-84
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163976FRH200-302000207-68003070264-8529-85
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163985FRH200-302500207-680130902.564-8529-86
19,250
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70163994FRH200-303000207-680230110364-8529-87
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164003FRH200-401000207-680340100164-8529-88
11,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164019FRH200-401500207-6804401201.564-8529-89
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164028FRH200-402000207-680540160264-8529-90
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164037FRH200-402500207-6806402002.564-8529-91
19,250
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164046FRH200-403000207-680740220364-8529-92
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164055FRH200-501000207-680850100164-8528-86
12,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164064FRH200-501500207-6809501201.564-8528-87
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164073FRH200-502000207-681050160264-8528-88
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164089FRH200-502500207-6812502002.564-8528-89
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164098FRH200-503000207-681350220364-8528-90
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする