フレキシブルリボンヒーター 250W

フレキシブルリボンヒーター 250W - TRUSCO

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。
取付用の紐付きで、着脱が簡単です。

用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)250内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70164107FRH250-201000-207-684120701
10,1607,698
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164116FRH250-201500-207-684220701.5
12,7509,598
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164125FRH250-202000-207-684320902
15,25011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164134FRH250-202500-207-6844201002.5
17,83013,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164143FRH250-203000-207-6846201203
20,33015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164159FRH250-251000-207-6847251001
10,1607,698
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164168FRH250-251500-207-6848251201.5
12,7509,598
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164177FRH250-252000-207-684925702
15,25011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164186FRH250-252500-207-685025902.5
17,83013,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164195FRH250-253000-207-6851251103
20,33015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164204FRH250-301000-207-6852301001
12,1609,198
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164213FRH250-301500-207-6854301201.5
15,25011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164229FRH250-302000-207-685530702
18,25013,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164238FRH250-302500-207-685630902.5
21,33016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164247FRH250-303000-207-6857301103
24,33018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164256FRH250-401000-207-6858401001
12,1609,198
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164265FRH250-401500-207-6859401201.5
15,25011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164274FRH250-402000-207-6860401602
18,25013,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164283FRH250-402500-207-6862402002.5
21,33016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164299FRH250-403000-207-6863402203
24,33018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164308FRH250-501000-207-6864501001
13,1609,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164317FRH250-501500-207-6865501201.5
16,41012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164326FRH250-502000-207-6866501602
19,75014,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164335FRH250-502500-207-6867502002.5
23,16017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164344FRH250-503000-207-6868502203
26,33019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11196337FRH250-253000【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)207-6851251103
20,33014,980
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする