曜日別特売

フレキシブルリボンヒーター 400W

フレキシブルリボンヒーター 400W - TRUSCO

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。
取付用の紐付きで、着脱が簡単です。

用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
長さ(m)
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70164606FRH400-201000400120207-69337064-8529-18
13,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164615FRH400-2015004001.520207-69358064-8529-19
16,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164624FRH400-202000400220207-69369064-8529-20
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164633FRH400-2025004002.520207-693710064-8529-21
22,750
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164649FRH400-203000400320207-693812064-8529-22
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164658FRH400-251000400125207-693910064-8529-23
13,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164667FRH400-2515004001.525207-694012064-8529-24
16,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164676FRH400-252000400225207-69417064-8529-25
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164685FRH400-2525004002.525207-69429064-8529-26
22,750
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164694FRH400-253000400325207-694311064-8529-27
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164703FRH400-301000400130207-694410064-8529-28
15,660
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164719FRH400-3015004001.530207-694512064-8529-29
19,580
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164728FRH400-302000400230207-69467064-8529-30
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164737FRH400-3025004002.530207-69479064-8529-31
28,330
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164746FRH400-303000400330207-694811064-8529-32
31,330
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164755FRH400-401000400140207-694910064-8529-33
15,660
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164764FRH400-4015004001.540207-695012064-8529-34
19,580
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164773FRH400-402000400240207-695116064-8529-35
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164789FRH400-4025004002.540207-695220064-8529-36
28,330
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164798FRH400-403000400340207-695322064-8530-34
31,330
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164807FRH400-501000400150207-695410064-8530-35
16,830
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164816FRH400-5015004001.550207-695512064-8530-36
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164825FRH400-502000400250207-695616064-8530-37
25,830
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164834FRH400-5025004002.550207-695720064-8530-38
30,830
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164843FRH400-503000400350207-695822064-8530-39
35,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする