フレキシブルリボンヒーター 500W

フレキシブルリボンヒーター 500W - TRUSCO

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。
取付用の紐付きで、着脱が簡単です。

用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)500内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70164859FRH500-20100050012070
14,660
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164868FRH500-2015005001.52080
18,330
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164877FRH500-20200050022090
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164886FRH500-2025005002.520100
25,830
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164895FRH500-203000500320120
29,330
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164904FRH500-251000500125100
14,660
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164913FRH500-2515005001.525120
18,330
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164929FRH500-25200050022570
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164938FRH500-2525005002.52590
25,830
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164947FRH500-253000500325110
29,330
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164956FRH500-301000500130100
17,660
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164965FRH500-3015005001.530120
22,080
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164974FRH500-30200050023070
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164983FRH500-3025005002.53090
31,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70164999FRH500-303000500330110
35,330
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165008FRH500-401000500140100
17,660
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165017FRH500-4015005001.540120
22,080
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165026FRH500-402000500240160
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165035FRH500-4025005002.540200
31,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165044FRH500-403000500340220
35,330
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165053FRH500-501000500150100
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165069FRH500-5015005001.550120
23,750
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165078FRH500-502000500250160
28,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165087FRH500-5025005002.550200
33,330
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70165096FRH500-503000500350220
38,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする