オイルチェンジャーマッハヌーケル

オイルチェンジャーマッハヌーケル - ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケル - ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケル - ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケル - ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケル - ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケル - ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケル - ザーレン

上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。
容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。
1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。
直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。
工具を置くトレー付き
タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます

用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)にトラスコ品番206-7357セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660ホース長さ(mm)1800アズワン品番64-8611-89危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※軽自動車などの吸入ラインが細い車の場合はオプションのナイロンチューブΦ5をご購入ください。
※作業を行う車輌の近くの水平で安定した場作業を行う車輌を水温が安定するまで
※エンジンオイルおよび自動車用ギヤオイル以外の廃油回収に使用しないでください
※リリーフ弁が作動した場合は直ちにエアー供給を停止してください
※ご使用の前に取扱説明書お読みいただき注意事項や使用方法をご理解いただいた上で製品をご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70157877MN-70
142,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする