曜日別特売

オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ

オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ - ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ - ザーレン

吸入ラインが細い(マッハヌーケル純正パイプで対応できない)場合に使用できます。

用途マッハヌーケルのオプション部品/純正ノズルで対応できない場合にトラスコ品番206-8824材質ナイロン質量(g)150ホース長さ(mm)750ホース外径(Φmm)5アズワン品番64-8615-74危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70157886N5-75
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする