TRUSCO
アルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ)
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部は4か所とも樹脂製バンパー付です。
適合
取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)
200
キャスター金具
スチール
特性
軽量、省音
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
床面高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70162725
AL21-1272
1200×720
720
154
1200
13.8
869
100
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
¥
85,620
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162743
AL21-0736
700×360
360
154
700
6.8
869
100
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
¥
54,510
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162768
AL21-0848
800×480
480
154
800
8.6
869
100
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
¥
60,970
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162786
AL21-0960
900×600
600
154
900
10.5
869
100
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
¥
69,680
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る